Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44846 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/4 Id - 10 db | AE3ZNW 5GY79

PRECISION BRAND 44846 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZNW Típus: 44846Kereszthivatkozás: 5GY79
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
€51.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekKék
Belül Dia.1.75 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPoliészter
Dia kívül.2.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.94
PRECISION BRAND 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.97
PRECISION BRAND 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.09
PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.68
PRECISION BRAND 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.32
PRECISION BRAND 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - 10 db | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.51
PRECISION BRAND 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44846 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag
€51.69 /Mértékegység