Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3/4id zöld - 10 db-os csomag | AE3ZNU 5GY77

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id Green - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZNU Típus: 44844Kereszthivatkozás: 5GY77
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
€59.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekZöld
Belül Dia.1.75 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPoliészter
Dia kívül.2.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.076mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.81
PRECISION BRAND 25124 Arbor Shim 0.0030 x 1/2 Id - 10 db-os csomag | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.98
PRECISION BRAND 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.31
PRECISION BRAND 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.82
PRECISION BRAND 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€32.42
PRECISION BRAND 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.79
PRECISION BRAND 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJL 5GA86 25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id Green - 10 darabos csomag
€59.25 /Mértékegység