Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44660 alátétlemez Pvc 0.0200 sárga - 10 db-os csomag | AE3YCT 5GU18

PRECISION BRAND 44660 Shim Stock Sheet Pvc 0.0200 sárga - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3YCT Típus: 44660Kereszthivatkozás: 5GU18
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
€339.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekSárga
Hosszúság tolerancia+/- 0.0625 "
AnyagPVC
nedvszívás0.15%
Méret10 x 20 "
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3920490000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörítés ide: (0.70%)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PRECISION BRAND 44560 alátétlemez Pvc 0.0200 sárga - 10 db-os csomag | AE3VNM 5GE91 445605 x 20 "€155.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44660 Shim Stock Sheet Pvc 0.0200 sárga - 10 darabos csomag
€339.36 /Mértékegység