Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44535 alátétlemez poliészter 0.005 5l - 10 db-os csomag | AE3VNG 5GE86

PRECISION BRAND 44535 alátétlemez poliészter 0.005 5l - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3VNG Típus: 44535Kereszthivatkozás: 5GE86
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
€138.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekKék
Hosszúság tolerancia+/- 0.0625 "
AnyagPoliészter
nedvszívás0.08%
Méret5 x 20 "
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00025 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3920690000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörítés ide: (1.00%)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 44205 alátétlemez poliészter 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Ezüst10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "€21.15
PRECISION BRAND 44210 alátétlemez poliészter 0.0010 In | AE3VMH 5GE64 44210Borostyán10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "€20.58
PRECISION BRAND 44215 alátétlemez poliészter 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215Lila10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "€17.42
PRECISION BRAND 44220 alátétlemez poliészter 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220Piros10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "€19.83
PRECISION BRAND 44225 alátétlemez poliészter 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225Zöld10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "€21.30
PRECISION BRAND 44230 alátétlemez poliészter 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230Cserez10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€26.60
PRECISION BRAND 44235 alátétlemez poliészter 0.0050 In | AE3VMN 5GE69 44235Kék10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "€27.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44535 alátétlemez poliészter 0.005 5l - 10 darabos csomag
€138.74 /Mértékegység