Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44235 alátétlemez poliészter 0.0050 In | AE3VMN 5GE69

PRECISION BRAND 44235 alátétlemez poliészter 0.0050 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3VMN Típus: 44235Kereszthivatkozás: 5GE69
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
€25.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekKék
Hosszúság tolerancia+/- 0.0625 "
AnyagPoliészter
nedvszívás0.08%
Méret10 x 20 "
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.000025 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód3920690000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörítés ide: (1.00%)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 44205 alátétlemez poliészter 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Ezüst10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "€18.74
PRECISION BRAND 44210 alátétlemez poliészter 0.0010 In | AE3VMH 5GE64 44210Borostyán10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "€17.48
PRECISION BRAND 44215 alátétlemez poliészter 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215Lila10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "€14.80
PRECISION BRAND 44220 alátétlemez poliészter 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220Piros10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "€19.14
PRECISION BRAND 44225 alátétlemez poliészter 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225Zöld10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "€20.38
PRECISION BRAND 44230 alátétlemez poliészter 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230Cserez10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€25.82
PRECISION BRAND 44530 alátétlemez poliészter 0.004 5l - 10 db-os csomag | AE3VNF 5GE85 44530Cserez5 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€131.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44235 alátétlemez poliészter 0.0050 hüvelyk
€25.82 /Mértékegység