Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 42123 hornyolt alátétfül A 0.0050 hüvelykes - 20 db-os csomag | AE3VKY 5GE23

PRECISION BRAND 42123 réselt alátétlap 0.0050 hüvelyk - 20 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3VKY Típus: 42123Kereszthivatkozás: 5GE23
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
€28.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete1 / 2 "
színekKék
Hossz2"
AnyagPoliészter
MéretA
Rés mélysége1-5 / 16 "
Slot Width5 / 8 "
Tab Magasság9 / 16 "
Fül szélessége9 / 16 "
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00025 "
típusA Tab
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságCsavar méreteszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességHosszÁr
PRECISION BRAND 42150 hornyolt alátétfül B 0.0600 hüvelykes - 20 db-os csomag | AE3VMC 5GE50 42150-10-tól 155 fokig5 / 8 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€276.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 42123 réselt alátétlap 0.0050 hüvelyk - 20 darabos csomag
€28.52 /Mértékegység