Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJJ 5GA84

PRECISION BRAND 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UJJ Típus: 25242Kereszthivatkozás: 5GA84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€34.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.1.25 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.038mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekBelül Dia.VastagságVastagsági toleranciaBelül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Ár
PRECISION BRAND 25101 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPH 5FY38 2510180,000 psi-0.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "€21.04
PRECISION BRAND 25102 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TPJ 5FY39 2510280,000 psi-0.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "€19.78
PRECISION BRAND 25121 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQD 5FY57 2512180,000 psi-0.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "€20.28
PRECISION BRAND 25122 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - 10 db-os csomag | AE3TQE 5FY58 2512280,000 psi-0.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "€21.25
PRECISION BRAND 25141 Arbor Shim 0.0010 x 5/8 Id - 10 db | AE3TQZ 5FY76 2514180,000 psi-0.625 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"€23.58
PRECISION BRAND 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRA 5FY77 2514280,000 psi-0.625 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"€25.42
PRECISION BRAND 25158 Arbor Shim 0.0930 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRV 5FY95 2515880,000 psi-0.625 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"€28.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25242 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/4 Id - 10 darabos csomag
€34.18 /Mértékegység