Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 21049 Music Wire C1085 Acélötvözet 22 0.049 In | AC9WVR 3L585

PRECISION BRAND 21049 Zenehuzal C1085 Acél ötvözet 22 0.049 In

Raktáron
Tétel: AC9WVR Típus: 21049Kereszthivatkozás: 3L585
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
€22.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMusic Wire
Láb per Lb.156
AnyagC1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085
Min. Szakítószilárdság304,000 psi
Csomagszám1
CsomagtípusAdagoló doboz
csomag súlya1 font.
Vastagság0.049 "/ 1.245 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0004 "
Teljes hossz156 láb.
Huzalméret száma22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7223001031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr
PRECISION BRAND 21006 Music Wire acélötvözet 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Nagy szén-dioxid-tartalmú acél 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€299.27
PRECISION BRAND 21007 Music Wire C1085 Acélötvözet 3/0 0.007in | AC9WUH 3L532 21007C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644 láb.€231.82
PRECISION BRAND 21008 Music Wire C1085 Acélötvözet 2/0 0.008in | AC9WUJ 3L534 21008C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853 láb.-
ajánlatkérés
PRECISION BRAND 21009 Music Wire C1085 Acélötvözet 1/0 0.009in | AC9WUK 3L536 21009C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624 láb.€121.70
PRECISION BRAND 21011 Music Wire C1085 Acélötvözet 2 0.011 In | AC9WUP 3L541 21011C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€83.03
PRECISION BRAND 21013 Music Wire C1085 Acélötvözet 4 0.013 In | AC9WUR 3L545 21013C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217 láb.-
ajánlatkérés
PRECISION BRAND 21043 Music Wire C1085 Acélötvözet 19 0.043 In | AC9WVM 3L578 21043C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203 láb.€22.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 21049 Zenehuzal C1085 Acél ötvözet 22 0.049 In
€22.46 /Mértékegység