Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 16530 alátét készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0150 hüvelyk | AC9WRR 3L465

PRECISION BRAND 16530 Shim készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0150 In

Raktáron
Tétel: AC9WRR Típus: 16530Kereszthivatkozás: 3L465

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB90
Méret6 x 100 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.381mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00075 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7211294500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 16130 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0010 hüvelyk | AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "€49.40
PRECISION BRAND 16155 alátét készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0015 hüvelyk | AC9WQX 3L434 161550.038mm+/- 0.00015 "€76.02
PRECISION BRAND 16195 alátét készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0020 hüvelyk | AC9WQY 3L436 161950.051mm+/- 0.0002 "€30.81
PRECISION BRAND 16215 alátét alaphenger hideg alacsony acél 0.0025 hüvelyk | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "€30.29
PRECISION BRAND 16245 alátét készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0030 hüvelyk | AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "€33.46
PRECISION BRAND 16265 alátét alaphenger hideg alacsony acél 0.0035 hüvelyk | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "€42.10
PRECISION BRAND 16280 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0040 hüvelyk | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "€32.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 16530 Shim készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0150 In
€28.29 /Mértékegység