Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MQCL-54-A Tengelygallér Gyorsszorító 1db 54mm Alumínium | AF9XEP 30VL40

RULAND MANUFACTURING MQCL-54-A tengelygallér gyorsszorító 1db 54mm-es alumínium

Raktáron
Tétel: AF9XEP Modell: MQCL-54-AKereszthivatkozás: 30VL40

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€275.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.54mm
Hézag Dia120mm
Nyakörv stílusKapocs, Gyors
Dimenzió típusaMetric
AnyagFekete eloxált 6061 alumínium
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Dia kívül.120mm
Csavar anyaga18-8 300-as sorozat rozsdamentes acél
Csavar méretM6
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS MQCL-10-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 10mm alumínium | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-12-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 12mm alumínium | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-14-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 14mm alumínium | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-15-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 15mm alumínium | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-16-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 16mm alumínium | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-20-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 20mm alumínium | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm€94.21
RULAND GYÁRTÁS MQCL-25-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 25mm alumínium | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm€93.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-54-A tengelygallér gyorsszorító 1db 54mm-es alumínium
€275.96 /Mértékegység