Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS LFE480-50 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQD 29HZ33

POWERS LFE480-50 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8XQD Modell: LFE480-50Kereszthivatkozás: 29HZ33

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€242.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Áramlási sebesség4 gpm
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusQuick Connect
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect
Teljes magasság3 9 / 16 "
Teljes szélesség4 11 / 16 "
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)14.13
Hajószélesség (cm)7.94
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS LFE480-00 termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelykes | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "Csavarmenetes1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€241.85
POWERS LFE480-10 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQB 29HZ31 LFE480-103 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés3.187 "3.187 "€201.20
POWERS LFE480-11 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés3.187 "3.187 "€257.92
POWERS LFE480-51 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€301.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS LFE480-50 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes
€242.77 /Mértékegység