Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS LFE480-11 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQC 29HZ32

POWERS LFE480-11 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8XQC Modell: LFE480-11Kereszthivatkozás: 29HZ32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€286.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Áramlási sebesség4 gpm
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusTömörítés
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusTömörítés
Teljes magasság3.187 "
Teljes szélesség3.187 "
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)7.3
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS LFE480-00 termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelykes | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "Csavarmenetes1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€251.95
POWERS LFE480-10 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQB 29HZ31 LFE480-103 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés3.187 "3.187 "€201.20
POWERS LFE480-50 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€269.76
POWERS LFE480-51 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€335.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS LFE480-11 termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes
€286.23 /Mértékegység