POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 X 12 Inch Size, 5Pk | AD6PDV 46U156

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1-1/4 x 12 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDV Típus: 7475SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U156

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1.25 "
Horgony hossza12 "
Beágyazás betonba5.375 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás5.375 "
Menet hossza7.75 "
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)24630
Végső nyírás (Lb.)29105
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)29105
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)29105
Végső feszültség (font)24630
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)24630
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)28440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1-1/4 x 12 hüvelykes méret, 5 pk
€478.52 /csomag