POWERS FASTENERS 7449SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDK 46U147

POWERS FASTENERS 7449SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 10 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDK Típus: 7449SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U147

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€177.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza7.5 "
Menetméret3 / 4-10
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)7860
Végső nyírás (Lb.)12685
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső feszültség (font)7860
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)7860
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4675
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7449SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 10 hüvelykes méret, 10 pk
€177.58 /csomag