Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09240-PWR horgony, 50Pk | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AH2YMF Típus: 09240-PWRKereszthivatkozás: 30TC52

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€283.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza1.5 "
Fúró méret7 / 8 "
Belső menetméret1 / 2 "-13
Hossz1-1 / 2 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága1-1 / 2 "
Min. Beágyazás1.5 "
Csavar méret1 / 2 "-13
Dia Dia.1 / 2 "
Használja a30TC59 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09240-PWR horgony, 50 db
€283.88 /csomag