Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-9/16X1.0D Helical Insert, 9/16-12 Thread Size, 0.562 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE6RNW 5UUC2

POWERCOIL 3532-9/16X1.0D csavaros betét, 9/16-12 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE6RNW Modell: 3532-9/16X1.0DKereszthivatkozás: 5UUC2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret19 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.0.694 "
Hossz0.562 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret9 / 16-12
Koppintson a Méretek elemre9 / 16-12
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-9/16X1.0D csavaros betét, 9/16-12 menetméret, 0.562 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€14.04 /csomag