Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL Helical Insert, 7/8-9 Thread Size, 0.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DER 5WZW9

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL csavaros betét, 7/8-9 menetméret, 0.875 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DER Típus: 3532-7/8X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZW9
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
€5.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret29 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.1.022 "
Hossz0.875 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret7 / 8-9
Koppintson a Méretek elemre7 / 8-9
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-7/8X1.0DSL csavaros betét, 7/8-9 menetméret, 0.875 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél
€5.98 /Mértékegység