Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-7/16X1.0DSL Helical Insert, 7/16-14 Thread Size, 0.438 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DED 5WZV7

POWERCOIL 3532-7/16X1.0DSL csavaros betét, 7/16-14 menetméret, 0.438 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DED Típus: 3532-7/16X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZV7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret29 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.551 "
Hossz0.438 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret7 / 16-14
Koppintson a Méretek elemre7 / 16-14
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-7/16X1.0DSL csavaros betét, 7/16-14 menetméret, 0.438 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€4.37 /csomag