Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 5001908 Spiral Flute Tap Bottom #8x32 Ticn | AG4BGV 33XP16

OSG 5001908 Spirális fuvolacsap alja #8x32 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4BGV Típus: 5001908Kereszthivatkozás: 33XP16

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma107
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.168 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1430708 spirál furulya csap alsó, 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708fenék10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€59.63
OSG 1430808 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Dugó10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€64.54
OSG 1430908 Spirális fuvolacsap alsó, 3/8 hüvelyk x 16 jelű | AG4AYD 33XN81 1430908fenék10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€70.22
OSG 1431008 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Dugó10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€62.32
OSG 1431108 spirál furulya csap alja 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108fenék10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€58.65
OSG 1431208 spirál furulya csapdugó 7/16 hüvelyk x 14 darab Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Dugó10731.437 "UNC3.156 "14H3€85.57
OSG 1986708 spirális furulya csap alsó, 10x1.50 mm-es Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708fenék143332mmMetrikus Durva74mm1.50mmD6€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 5001908 Spirális fuvolacsap alja #8x32 Ticn
€39.02 /Mértékegység