Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-4GX1.5DSL Helical Insert, 4-40 Thread Size, 0.168 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDD 5WZT4

POWERCOIL 3532-4GX1.5DSL csavaros betét, 4-40 menetméret, 0.168 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DDD Típus: 3532-4GX1.5DSLKereszthivatkozás: 5WZT4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret#31
Ingyenes tekercs Dia.0.159 "
Hossz0.168 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret4-40
Koppintson a Méretek elemre4-40
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-4GX1.5DSL csavaros betét, 4-40 menetméret, 0.168 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€6.69 /csomag