Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL csavarmenetes betét, M10 X 1.25 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DUZ 5XAE6

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL csavaros betét, M10 x 1.25 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUZ Modell: 3521-10.00X1.0DSLKereszthivatkozás: 5XAE6
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
€8.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret10.3mm
Ingyenes tekercs Dia.12.65mm
Hossz10 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM10 x 1.25
Koppintson a Méretek elemreM10 x 1.25
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL csavaros betét, M10 x 1.25 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€8.22 /csomag