Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL Helical Insert, M5 X 0.80 Thread Size, 7.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUM 5XAD5

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL csavaros betét, M5 x 0.80 menetméret, 7.5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUM Modell: 3520-5.00X1.5DSLKereszthivatkozás: 5XAD5
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
€12.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret5.2mm
Ingyenes tekercs Dia.6.80mm
Hossz7.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM5 x 0.8
Koppintson a Méretek elemreM5 x 0.80
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL csavaros betét, M5 x 0.80 menetméret, 7.5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€12.25 /csomag