A Salisbury AS1200HAT-PPC íves vaku-arcvédő hatékonyan védi az arcot és a szemet az olvadt fémtől, az erős hőtől és a vakító fénytől, amely elektromos hibák vagy berendezés meghibásodása során keletkezik. A magas kockázatú iparágakban használják, ahol fennáll az ívvillanás veszélye, mint például az elektromos közművek, az energiatermelés és a nehézgyártás.
Jellemzők:
- A Salisbury AS1200HAT-PPC ívvaku arcvédő elülső karimával rendelkezik, amely további védelmet nyújt az arcnak és a szemnek az ívvillanás veszélyei ellen.
- 4 pontos racsnis felfüggesztéssel van felszerelve, amely biztonságos és állítható illeszkedést kínál a kényelem és a biztonság biztosítása érdekében a hosszabb használat során.
- Az arcvédő nem tartalmaz grafikát, így tiszta és akadálytalan kilátást biztosít viselője számára.
- 12 cal./sq.cm-es ív hővédő értéket (ATPV) kínál, jelezve, hogy képes megvédeni az ívvillanások során keletkező hőenergiával szemben.
- Az arcvédő megfelel az ASTM, NFPA 70E és CSA Class C, E, G szabványoknak, biztosítva a biztonsági előírások és irányelvek betartását.
- Tartozéknyílásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik további védőfelszerelések és tartozékok csatlakoztatását, növelve ezzel a sokoldalúságot a különféle ívvaku alkalmazásokban.
Kompatibilis tartozékok:
- Salisbury FLKIT Task Light Kit: További megvilágítást biztosít, javítva a láthatóságot gyenge fényviszonyok között, és kifejezetten az ívvaku arcvédővel való zökkenőmentes működésre tervezték. Ez a kombináció ívvillanás elleni védelmet biztosít, miközben biztosítja, hogy a dolgozók elegendő fényben részesüljenek feladataik biztonságos és hatékony elvégzéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ezt az arcvédőt úgy tervezték, hogy kényelmes legyen az elektromos munkák során végzett hosszan tartó viselethez?
V. Igen, ez az arcvédő jellemzően ergonomikus kialakítással és állítható alkatrészekkel rendelkezik, amelyek kényelmesek a hosszabb használat során.
K. Milyen anyagösszetételű ez az arcvédő?
V. Az ütésállóság és az optikai tisztaság érdekében az arcvédő jellemzően kiváló minőségű polikarbonátból készül.
K. Hogyan biztosítja a Salisbury AS1200HAT-PPC íves vaku arcvédő a láthatóságot munka közben?
V. Ezt az arcvédőt az optikai tisztaságra tervezték, tiszta rálátást biztosítva, miközben hatékonyan véd az ívvillanások ellen.