Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHG6 gyűrűs kapocs csupasz forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AE7ATE

POWER FIRST 5WHG6 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 6 Awg – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7ATE Modell: 5WHG6
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
€32.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet105 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.28 "
VarrásA forrasztott
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRD1 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AD7NYJ 4FRD1KékVinyl221 fok F1.645 "1 / 4 "20€23.76
POWER FIRST 4FRL3 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AD7PBC 4FRL3CsupaszSzigeteletlen257 fok F1.15 "1 / 4 "20€33.53
POWER FIRST 5WHG7 gyűrűs csatlakozó kék forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AE7ATF 5WHG7KékVinyl221 fok F1.76 "3 / 8 "20€30.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHG6 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 6 Awg – 20 db-os csomag
€32.08 /csomag