Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHG7 gyűrűs csatlakozó kék forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AE7ATF

POWER FIRST 5WHG7 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 6 Awg – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7ATF Modell: 5WHG7
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
€30.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.76 "
VarrásA forrasztott
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRD1 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AD7NYJ 4FRD1KékVinyl221 fok F1.645 "1 / 4 "20€23.76
POWER FIRST 4FRL3 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AD7PBC 4FRL3CsupaszSzigeteletlen257 fok F1.15 "1 / 4 "20€29.98
POWER FIRST 5WHG6 gyűrűs kapocs csupasz forrasztott 6 Awg - 20 db-os csomag | AE7ATE 5WHG6CsupaszSzigeteletlen105 fok F1.28 "3 / 8 "20€28.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHG7 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 6 Awg – 20 db-os csomag
€30.63 /csomag