Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLA

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In

Raktáron
Tétel: AD2XLA Típus: 3W210
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
€129.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető14/3
Magasság1 61 / 64 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz48 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFüggőleges
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
Kapcsolók száma0
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság5-21 / 32 "
TöltöttségjelzőNem
Feszültség125
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7145
Hajó magassága (cm)128
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)7.5
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTöltöttségjelzőÁr
POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLB 3W211Igen€163.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In
€129.43 /Mértékegység