Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J189 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUM

POWER FIRST 36J189 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db

Raktáron
Tétel: AC6UUM Modell: 36J189

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagNejlon
színekFekete
Designszerelhető
AdóKözbülső
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz6.69 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.1.26 "
Fém detektálhatóNem
Szerelő furat mérete#10
Temp. Hatótávolság40 fok és 185 fok F között
Szakítószilárdság40 font
Vastagság0.051 "
SzerszámkódA
UL típus1
Szélesség0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekDesignVastagságSzerszámkódUL típusSzélességAdóPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J188 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUL 36J18840 fontTermészetesszerelhető0.051 "A10.14 "Közbülső100€4.57
POWER FIRST 36J190 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUN 36J19050 fontTermészetesHajlított tipp0.055 "BNem felsorolt0.19 "Standard 100€9.37
POWER FIRST 36J194 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszúságú nylon 6.6 - 1000-es csomag | AC6UUR 36J19450 fontTermészetesHajlított tipp0.055 "BNem felsorolt0.19 "Standard 1000€77.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J189 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db
€5.34 /csomag