Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J194 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszúságú nylon 6.6 - 1000-es csomag | AC6UUR

POWER FIRST 36J194 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 1000 db

Raktáron
Cikkszám: AC6UUR Modell: 36J194

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€77.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignHajlított tipp
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz8"
AnyagNejlon 66
Max. Csomag Dia.1.75 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság40 fok és 185 fok F között
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.055 "
SzerszámkódB
UL típusNem felsorolt
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.683
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekDesignVastagságSzerszámkódUL típusSzélességAdóPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J188 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUL 36J18840 fontTermészetesszerelhető0.051 "A10.14 "Közbülső100€4.57
POWER FIRST 36J189 kábelkötegelő, 5.91 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUM 36J18940 fontFeketeszerelhető0.051 "A10.14 "Közbülső100€5.34
POWER FIRST 36J190 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 100 db-os csomag | AC6UUN 36J19050 fontTermészetesHajlított tipp0.055 "BNem felsorolt0.19 "Standard 100€9.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J194 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú nylon 6.6 - 1000 db
€77.15 /csomag