Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J141 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URU

POWER FIRST 36J141 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelyk hosszúság – 100 db

Raktáron
Tétel: AC6URU Modell: 36J141

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignStandard
AdóKözbülső
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz9.8 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.2.56 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság40.46 font
Vastagság0.045 "
SzerszámkódA
UL típus11
Szélesség0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszAnyagMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságUL típusPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J137 köztes kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URP 36J137TermészetesCsak beltérben5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font21100€12.04
POWER FIRST 36J138 közbenső kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URQ 36J138FeketeBeltéri / kültéri5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font21100€16.76
POWER FIRST 36J139 közbenső kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 1000-es csomag | AC6URR 36J139TermészetesCsak beltérben5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font211000€107.79
POWER FIRST 36J142 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URV 36J142FeketeBeltéri / kültéri9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font11100€8.75
POWER FIRST 36J143 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 1000 darabos csomag | AC6URW 36J143TermészetesCsak beltérben9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font111000€77.60
POWER FIRST 36J144 közbenső kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 1000-es csomag | AC6URX 36J144FeketeBeltéri / kültéri9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font111000€84.20
POWER FIRST 36J145 közbenső kábelkötegelő, 11 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URY 36J145TermészetesCsak beltérben11 "Nylon 6/63.15 "40.46 font11100€18.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J141 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelyk hosszúság – 100 db
€10.01 /csomag