Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 32UK48 nem világító nyomógomb műanyag piros | AH3LFP

POWER FIRST 32UK48 Nem világító nyomógomb műanyag piros

Raktáron
Tétel: AH3LFP Modell: 32UK48
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
€25.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaKiterjesztett gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
POWER FIRST 32UK29 nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag | AH3LEU 32UK29Zöld1Z40 mm-es gombafej€27.55
POWER FIRST 32UK43 nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag | AH3LFJ 32UK43Fekete1ZFlush Booted gomb€27.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 32UK48 Nem világító nyomógomb műanyag piros
€25.52 /Mértékegység