Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 32UK29 nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag | AH3LEU

POWER FIRST 32UK29 Nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag

Raktáron
Tétel: AH3LEU Modell: 32UK29
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
€27.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
POWER FIRST 32UK43 nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag | AH3LFJ 32UK43Fekete1ZFlush Booted gomb€27.55
POWER FIRST 32UK48 nem világító nyomógomb műanyag piros | AH3LFP 32UK48Piros1NCKiterjesztett gomb€25.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 32UK29 Nem megvilágított nyomógomb 22mm műanyag
€27.55 /Mértékegység