Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 32UK01 nem világító választókapcsoló bütyök E 30mm | AH3LEP

POWER FIRST 32UK01 Nem megvilágított választókapcsoló bütyök E 30mm

Raktáron
Tétel: AH3LEP Modell: 32UK01

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€112.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva
AlapanyagMűanyag
Keret anyagaMűanyag
BütyökE
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X, 13
Kezelőfej anyagaMűanyag
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXO
Kapcsoló működése @ helyzet BOX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKiterjesztett kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • Keret színe: króm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 32UK01 Nem megvilágított választókapcsoló bütyök E 30mm
€112.00 /Mértékegység