Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - 50 db-os csomag | AC4XFU

POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFU Modell: 31A504

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.248 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.945
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1107
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - 50 db-os csomag | AC4XFR 31A5020.157 "Piros0.90622 - 16 AWG50€34.65
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 db-os csomag | AC4XFT 31A5030.177 "Kék0.90616 - 14 AWG50€35.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - 50 db-os csomag
€36.22 /csomag