Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 db-os csomag | AC4XFT

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFT Modell: 31A503
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
€35.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.177 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.906
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - 50 db-os csomag | AC4XFR 31A5020.157 "Piros0.90622 - 16 AWG50€34.65
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - 50 db-os csomag | AC4XFU 31A5040.248 "Sárga0.94512 - 10 AWG50€36.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 db-os csomag
€35.11 /csomag