Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2LNC9 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NNX

POWER FIRST 2LNC9 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC2NNX Modell: 2LNC9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
HP1-1/2 @ 110/250 VAC
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételHPSzerelési lyukCsatlakozások számaÜzemi hőm. HatótávolságTerminálokÁr
POWER FIRST 29FG29 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 fok és 149 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€13.37
POWER FIRST 2LNA1 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NND 2LNA116 A @ 125 V, 12 A @ 250 VSPDT-0.54 "x 1.14"332 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€5.13
POWER FIRST 2LNC8 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NNW 2LNC820 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€15.09
POWER FIRST 2LND1 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NNY 2LND120 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€3.00
POWER FIRST 2LND2 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NNZ 2LND220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€14.79
POWER FIRST 2LND3 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPA 2LND320 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€3.00
POWER FIRST 2LNF9 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC2NQB 2LNF920 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 fok és 104 fok F közöttCsavar€19.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2LNC9 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások
€13.93 /Mértékegység