Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Kimenetek | AB8QTP

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 kimenet

Raktáron
Tétel: AB8QTP Modell: 26X001
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
€267.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter
Case MaterialABS
csatlakozásHardver
Mélység2.52 "
Magasság9.45 "
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagABS
Kimenetek száma2
Kimeneti típusNormál 3-ágú kimenet
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt750
Csúcskimeneti teljesítmény1500W
Szélesség5.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA aljzat (5-15R)
    • Különleges jellemzők: Folyamatosan akár 750 W 110 V AC tápellátást biztosít bármely 12 V-os akkumulátorról vagy autóipari egyenáramforrásról, ETL tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMélységMagasságKimenetek számaSzélességÁr
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 kimenet | AB8QQD 26W998Öngyújtó dugó / vezeték2.17 "6.81 "24.21 "€90.91
POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 kimenet | AB8QQE 26W999Öngyújtó dugó / vezeték2.17 "7.09 "24.53 "€91.79
POWER FIRST 26X005 Inverter 12Vdc 100w 1 Kimenet | AB8QTU 26X005Öngyújtó dugó1.5 "5.51 "12.68 "€46.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 kimenet
€267.63 /Mértékegység