Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 26X005 Inverter 12Vdc 100w 1 Kimenet | AB8QTU

POWER FIRST 26X005 Inverter 12vdc 100w 1 Kimenet

Raktáron
Tétel: AB8QTU Modell: 26X005
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
€46.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter
Case MaterialABS
csatlakozásÖngyújtó dugó
Mélység1.5 "
Magasság5.51 "
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagABS
Kimenetek száma1
Kimeneti típusNormál 3-ágú kimenet
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt100
Csúcskimeneti teljesítmény200W
Szélesség2.68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)15.6
Hajószélesség (cm)5
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA aljzat (5-15R)
    • Különleges jellemzők: Csatlakozás ETL-tanúsítvánnyal rendelkező autóipari cigarettadugón keresztül

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMélységMagasságKimenetek számaSzélességÁr
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 kimenet | AB8QQD 26W998Öngyújtó dugó / vezeték2.17 "6.81 "24.21 "€90.91
POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 kimenet | AB8QQE 26W999Öngyújtó dugó / vezeték2.17 "7.09 "24.53 "€91.79
POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Kimenetek | AB8QTP 26X001Hardver2.52 "9.45 "25.51 "€267.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 26X005 Inverter 12vdc 100w 1 Kimenet
€46.85 /Mértékegység