Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C896 férfi korong 16-14 Awg 0.86 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNN

POWER FIRST 24C896 Apa lemez 16-14 Awg 0.86 hüvelyk - 100 db

Raktáron
Tétel: AB7VNN Modell: 24C896
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
€101.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.185 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.86 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszLapméretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C888 dugókulcs 22-16 Awg 0.76 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNE 24C88822 - 16 AWG0.15 "PirosÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€57.37
POWER FIRST 24C890 női lemez 22-16 Awg 0.75 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNG 24C89022 - 16 AWG0.15 "PirosÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€64.86
ELSŐ ÁRAM 24C892 Hüvelykapcsoló 22-16 Awg 0.76 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNJ 24C89222 - 16 AWG0.15 "PirosÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€53.71
POWER FIRST 24C898 női lemez 16-14 Awg 0.8 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNQ 24C89816 - 14 AWG0.185 "KékÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€66.26
POWER FIRST 24C901 dugaszoló csatlakozó 16-14 Awg 0.82 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VNT 24C90116 - 14 AWG0.185 "KékÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100€70.56
POWER FIRST 24C905 dugaszoló csatlakozó 12-10 Awg 0.75 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB7VNX 24C90512 - 10 AWG0.244 "SárgaÓnozott sárgaréz221 fok F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€45.34
POWER FIRST 4FRE2 férfi leválasztó kék 16-14 Awg - 100 darabos csomag | AD7NYV 4FRE216 - 14 AWG0.091 "KékSárgaréz167 fok F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100€32.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C896 Apa lemez 16-14 Awg 0.86 hüvelyk - 100 db
€101.89 /csomag