Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 1TNB6 Tápkábel Feed/Switch 12ft Sjt 15a | AB3JCK

POWER FIRST 1TNB6 tápkábel bemenet/kapcsoló 12ft Sjt 15a

Raktáron
Tétel: AB3JCK Modell: 1TNB6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápkábel
Csatlakozó végeCsupasz
Vezetékhossz12 láb.
Mérő / vezető14/3
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper10
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Névleges külső Dia.0.375 "
AlakRound
Temp. Hatótávolság32-167 F fok
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezetékhosszMérő / vezetőFeszültségKabát anyagMax. AmperNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációÁr
POWER FIRST 1FD80 tápkábel 3 láb | AA9UJA 1FD8032-167 F fok3 láb.18/3125PVC10SJT5-15P€6.61
POWER FIRST 1FD81 tápkábel 8 láb | AA9UJB 1FD8132-194 F fok8 láb.18/3125Gumi10SJO5-15P€14.12
POWER FIRST 1FD82 tápkábel 8 láb | AA9UJC 1FD8232-167 F fok8 láb.18/3125PVC10SJT5-15P€9.85
POWER FIRST 1FD83 tápkábel 12 láb | AA9UJD 1FD8332-167 F fok12 láb.18/3125PVC10SJT5-15P€14.28
POWER FIRST 1FD84 tápkábel 8 láb | AA9UJE 1FD8432-167 F fok8 láb.18/2125PVC10SJT1-15P€8.22
POWER FIRST 1FD86 tápkábel 8 láb | AA9UJG 1FD8632-194 F fok8 láb.16/3125Gumi13SJO5-15P€20.97
POWER FIRST 1FD87 tápkábel 8 láb | AA9UJH 1FD8732-167 F fok8 láb.16/3125PVC13SJT5-15P€12.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 1TNB6 tápkábel bemenet/kapcsoló 12ft Sjt 15a
€35.99 /Mértékegység