Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE 22LG100 Fogasszíjtárcsa L 22 | AE8XVX 6GEH9

POWER DRIVE 22LG100 fogasszíj tárcsa L 22

Raktáron
Tétel: AE8XVX Típus: 22LG100Kereszthivatkozás: 6GEH9
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
€83.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjtárcsa
Furat típusaBokrosodott
Persely szükségesG
ÉpítésSzilárd
Karima Dia.3"
AnyagAcél
Barázdák száma22
Dia kívül.65.9384mm
Hangmagasság9.525 mm
Pitch Dia.66.70039999999999mm
típusSzinkron hajtás L
Szélesség31.75mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarázdák számaFura Dia.Furat típusaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.típusSzélességÁr
POWER DRIVE 10XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 10 hornyos | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmSima furat97.0280mm5.08 mm16.1798mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€25.01
POWER DRIVE 11XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 11 hornyok | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmSima furat116.4336mm5.08 mm17.7800mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€26.05
POWER DRIVE 12XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 12 hornyos | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmSima furat15.6718mm5.08 mm19.4056mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€28.42
POWER DRIVE 14XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 14 hornyok | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmSima furat17.2720mm5.08 mm22.6314mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€32.56
POWER DRIVE 15XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 15 hornyok | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmSima furat18.8976mm5.08 mm24.2570mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€33.75
POWER DRIVE 16XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 16 hornyok | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmSima furat22.1234mm5.08 mm25.8826mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€35.73
POWER DRIVE 18XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 18 hornyok | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmSima furat23.7490mm5.08 mm29.1084mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€40.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE 22LG100 fogasszíj tárcsa L 22
€83.71 /Mértékegység