Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE 11XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 11 hornyok | AE8TLK 6FFR4

POWER DRIVE 11XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 11 hornyok

Raktáron
Tétel: AE8TLK Típus: 11XLB037-6FAKereszthivatkozás: 6FFR4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjtárcsa
Fura Dia.4.7625mm
Furat típusaSima furat
ÉpítésSzilárd
Karima Dia.7.9375mm
KulcsnyílásNem
AnyagAlumínium
Max. Furat5/16
Max. Furat4.7625 mm
Barázdák száma11
Dia kívül.116.4336mm
Hangmagasság5.08 mm
Pitch Dia.17.7800mm
Beállítani a csavartIgen
típusSzinkron meghajtó XL
Szélesség14.2875mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarázdák számaFura Dia.Furat típusaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.típusSzélességÁr
POWER DRIVE 10XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 10 hornyos | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmSima furat97.0280mm5.08 mm16.1798mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€22.81
POWER DRIVE 12XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 12 hornyos | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmSima furat15.6718mm5.08 mm19.4056mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€25.93
POWER DRIVE 14XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 14 hornyok | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmSima furat17.2720mm5.08 mm22.6314mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€29.68
POWER DRIVE 15XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 15 hornyok | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmSima furat18.8976mm5.08 mm24.2570mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€30.78
POWER DRIVE 16XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 16 hornyok | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmSima furat22.1234mm5.08 mm25.8826mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€32.59
POWER DRIVE 18XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 18 hornyok | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmSima furat23.7490mm5.08 mm29.1084mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€36.58
POWER DRIVE 20XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 20 hornyok | AE8TLR 6FFT0 20XLB037-6FA206.35mmSima furat25.3746mm5.08 mm32.3342mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€38.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE 11XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 11 hornyok
€23.76 /Mértékegység