Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PORTORKÁBEL PIN138 légcsapszegező 0 fokos ragasztó | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 légcsapos szegező 0 fokos ragasztó

Raktáron
Tétel: AE9PMX Modell: PIN138Kereszthivatkozás: 6LCU2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€275.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsapos köröm
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM / lövés1.61
Összehasonlítási szög0 fok
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekEzüst / fekete
KimerítHátulsó
Rögzítőtartomány5/8" - 1-3/8"
Tüzelés módravasz
Nyomtáv23
Magasság7.5 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz9.5 "
Magazin kapacitása130
Max. Nyomás100 psi
Szükséges nyomás60 psi
Shank Dia.0.63 - 0.67 mm
StílusEgyenes
típusNem-márc
Szerszám súlya2.2 font
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8467195090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE PIN138 légcsapos szegező 0 fokos ragasztó
€275.15 /Mértékegység