Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD66BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.550 hüvelykes hosszúság, 250 pk | AD3HZM 3ZKL2

POP SD66BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.550 hüvelykes hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HZM Típus: SD66BS200Kereszthivatkozás: 3ZKL2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€29.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#11
Grip tartomány0.251–0.375 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.55 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)590
Szakítószilárdság815 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD66BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.550 hüvelykes hosszúság, 250 pk
€29.78 /csomag