Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AK44ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HYA 3ZKF7

POP AK44ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.375 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HYA Modell: AK44ABS201Kereszthivatkozás: 3ZKF7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.03 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa120 fokos süllyedés
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.375 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AK44ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.375 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€29.19 /csomag