Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC nyomás kikapcsoló vezérlés Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C váltóáramú nyomáskivágás vezérlés Spdt Auto

Raktáron
Tétel: AF6ZAX Típus: P20EB-2CKereszthivatkozás: 20RG51
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
€190.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC nyomáskivágás vezérlés
Kapilláris hossza36 In.
Bezárás (PSI)324
csatlakozásPulóverek
Nyomáskülönbség75 PSI
HázNEMA 1
Funkcióegyetlen
FelszerelésZárójel
Megnyitás (PSI)400
Nyomáscsatlakozás36 "Kapilláris 1/4" izzadsággal
Választék100-425 psi
visszakocsi
Váltás műveletMagas nyomáson nyílik
KapcsolótípusSPDT
típusMagas / alacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségVálasztékVáltás műveletÁr
JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC nyomás kikapcsoló vezérlés Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7-150 psiAlacsony nyomáson nyit€147.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C váltóáramú nyomáskivágás vezérlés Spdt Auto
€190.93 /Mértékegység