Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD86ABS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.600 Inch Length, 100Pk | AD3HXM 3ZKE4

POP AD86ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.600 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXM Modell: AD86ABS203Kereszthivatkozás: 3ZKE4
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
€38.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méretF
Grip tartomány0.251–0.375 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.6 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)600 font.
Szakítószilárdság750 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD86ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.600 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€38.97 /csomag