Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51007.031.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 3, 25PK | AB8UKK 29DP25

APPROVED VENDOR U51007.031.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 3, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AB8UKK Modell: U51007.031.0300Keresztszám: 29DP25 / 42KA89
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
€36.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.031.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 3, 25PK
€36.54 /csomag