Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN elosztócső műanyag Npt 3/8 hüvelyk 7-3/8 hüvelyk hossz | AC2HRW 2KHK9

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN műanyag elosztó Npt 3/8 hüvelyk 7-3/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2HRW Modell: M20-250-8-PPNKereszthivatkozás: 2KHK9
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
€77.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
test anyagaTermészetes polipropilén
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret3 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Szerelő furat mérete0.2 "
Bemenetek száma2
Kimenetek száma8
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz7.375 "
Teljes szélesség1.25 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 230 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretSzerelő furat méreteKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN elosztócső műanyag Npt 1/4 hüvelyk 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AC2HRP 2KHK2 M10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€79.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN műanyag elosztó Npt 3/8 hüvelyk 7-3/8 hüvelyk hosszúság
€77.91 /Mértékegység