Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT billenőszelep 4 utas 1/8 hüvelykes Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT billenőszelep 4 utas 1/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA6LHN Típus: HM45-1/8-DTKereszthivatkozás: 14F292
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
€97.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó szelep
test anyagaAlumínium / sárgaréz
Térfogat-együttható. 37
Kapcsolat típusaNPT
Fogantyú típusaReteszelt fémváltó
Max. Nyomás125 psi
Teljes hossz2.86 "
Csőméret1/8
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Szelep tervezés4-utas, 2-as helyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 75 PSI (27.2)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaTeljes hosszCsőméretÁr
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR billenőszelep 4 utas sárgaréz | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR. 23UNFRugós műanyag váltó2.95 "10-32€81.20
PNEUMADYNE INC FP45-1/8-SR billenőszelep 4 utas 1/8 hüvelykes Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR. 37NPTRugós műanyag váltó2.86 "1/8€95.02
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT billenőszelep 4 utas sárgaréz | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT. 23UNFReteszelt fémváltó2.95 "10-32€88.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT billenőszelep 4 utas 1/8 hüvelykes Npt
€97.61 /Mértékegység