Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC C040403 billenőszelep Nc 1/8 hüvelyk Npt Alumínium/sárgaréz | AA6LHF 14F285

PNEUMADYNE INC C040403 billenőszelep Nc 1/8 hüvelykes Npt alumínium/sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA6LHF Modell: C040403Kereszthivatkozás: 14F285
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
€84.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó szelep
test anyagaAlumínium / sárgaréz
Térfogat-együttható. 42
Kapcsolat típusaNPT
Fogantyú típusaRugós műanyag váltó
Max. Nyomás125 psi
Teljes hossz2.1 "
Csőméret1/8
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 75 PSI (33.0)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaTeljes hosszCsőméretSzár anyagaÁr
PNEUMADYNE INC F0-30-1 billenőszelep Nc 1/8 hüvelyk Npt 2.16 hüvelyk hosszúság | AA6LGX 14F277 F0-30-1Alumínium / sárgaréz. 24NPTToggle2.16 "1/8 x 10-32Sárgaréz€43.84
PNEUMADYNE INC F11-30-44 billenőszelep Nc 1/8 hüvelykes Fnpt sárgaréz 3 utas | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Alumínium / sárgaréz. 29FNPTToggle2.43 "1/8Sárgaréz€95.03
PNEUMADYNE INC F11-30-66 billenőszelep Nc 1/4 hüvelykes benyomás | AA6LHA 14F280 F11-30-66Alumínium / sárgaréz. 29BelökniToggle2.54 "1 / 4 "Sárgaréz€96.30
PNEUMADYNE INC C030103 kapcsolószelep Nc sárgaréz 3 utas | AA6LHD 14F283 C030103Sárgaréz.2UNFRugós műanyag váltó1.71 "10-32Sárgaréz€44.89
PNEUMADYNE INC C040103 billenőszelep Nc 1/8 hüvelyk Npt 2.1 hüvelyk hosszúság | AA6LHE 14F284 C040103Alumínium / sárgaréz. 42NPTRugós műanyag váltó2.1 "1/8Sárgaréz€68.64
PNEUMADYNE INC H0-30-1 billenőszelep Nc 1/8 hüvelyk Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30 1-Alumínium / sárgaréz. 24NPT x szabványosToggle2.16 "1/8 x 10-32Sárgaréz€42.29
PNEUMADYNE INC H11-30-44 billenőszelep Nc 1/8 hüvelykes Fnpt műanyag | AA6LHK 14F289 H11-30 44-Alumínium / sárgaréz. 29FNPTToggle2.43 "1/8Sárgaréz€92.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC C040403 billenőszelep Nc 1/8 hüvelykes Npt alumínium/sárgaréz
€84.16 /Mértékegység